Roulement à rouleaux coniques Timken 33022-90KA3, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 47 mm
Roulement à rouleaux coniques série 330
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :33022-90KA3
Rubix :0311-1017993
Fabricant :190060175




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 47 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33022 TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,62 € HT
/ unité
329,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h