Roulement à rouleaux coniques Timken 17244B, Diamètre extérieur : 61.999 mm | Diamètre intérieur : 30.163 mm | Largeur : 14.288 mm

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec collerette

Voir les informations techniques

Références

Timken :17244B
Rubix :0311-1045698
Fabricant :100043078
EAN :0053893193779
CUVETTE 17244 B TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur30,163 mm
Diamètre extérieur61,999 mm
Largeur14,288 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 17244 B TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La bague extérieure à flasque (coupelle) permet un logement à alésage traversant

Applications

Broches de machines-outils, réducteurs d'engrenages, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30,163 mm
Diamètre extérieur61,999 mm
Largeur14,288 mm
Jeu Radialcn
Série17000
Cageacier
Largeur totale du roulement16,002 mm
Charge statique de base, radiale - C0r44100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43200 N
157,84 € HT
/ unité
189,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.