Roulement à rouleaux coniques FAG 32209-A, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :32209-A
Rubix :0255-1017921
Fabricant :0167126170000
EAN :4064327659439


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32209 A FAG
Les roulements à rouleaux coniques Schaeffler de la série 322 en qualité X-Life se distinguent par leur grande capacité de charge, leur précision et leur longévité. Ces roulements à rouleaux coniques à une rangée conviennent particulièrement aux applications dans l'industrie automobile et le génie mécanique, où de fortes exigences sont imposées en matière de résistance aux charges et de silence de fonctionnement. La technologie X-Life améliore la durée de vie et garantit un alignement précis même dans des conditions extrêmes.
Grâce à leur conception robuste et à leur grande résistance aux vibrations et aux chocs, les roulements à rouleaux coniques de la série 322 sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans les groupes motopropulseurs, les moteurs et les boîtes de vitesses.
Grâce à leur conception robuste et à leur grande résistance aux vibrations et aux chocs, les roulements à rouleaux coniques de la série 322 sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans les groupes motopropulseurs, les moteurs et les boîtes de vitesses.
Roulements à rouleaux coniques 322, cotes principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, démontables, montés individuellement ou par paires
Points forts
- Schaeffler Kegelrollenlager résistent même aux efforts radiaux et axiaux les plus élevés
- Haute précision de fonctionnement et rigidité
- Longue durée de vie et fiabilité
- Les roulements à rouleaux coniques en qualité X-life augmentent la rentabilité globale et améliorent l'empreinte CO₂ de vos machines et installations
- L'augmentation de la capacité de charge dynamique permet de doubler les durées de fonctionnement à conditions d'exploitation et encombrement identiques
- Usure minimale et nuisance sonore réduite grâce à une microstructure de surface optimisée
- Moindre génération de chaleur dans le roulement grâce à un fonctionnement à moindre frottement et plus économe en énergie
- Les matériaux, le traitement thermique et les surfaces sont adaptés aux exigences les plus sévères
- Convient à de nombreuses applications industrielles, par ex. pour les machines agricoles, les boîtes de vitesses et les applications ferroviaires
- Haute précision de fonctionnement et rigidité
- Longue durée de vie et fiabilité
- Les roulements à rouleaux coniques en qualité X-life augmentent la rentabilité globale et améliorent l'empreinte CO₂ de vos machines et installations
- L'augmentation de la capacité de charge dynamique permet de doubler les durées de fonctionnement à conditions d'exploitation et encombrement identiques
- Usure minimale et nuisance sonore réduite grâce à une microstructure de surface optimisée
- Moindre génération de chaleur dans le roulement grâce à un fonctionnement à moindre frottement et plus économe en énergie
- Les matériaux, le traitement thermique et les surfaces sont adaptés aux exigences les plus sévères
- Convient à de nombreuses applications industrielles, par ex. pour les machines agricoles, les boîtes de vitesses et les applications ferroviaires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 322..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 4900 rpm |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 24,75 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 100000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 82000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,92 € HT
/ unité
64,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h