Roulement à rouleaux coniques SKF HM 89446/2/QCL7C, Diamètre extérieur : 70.836 mm | Diamètre intérieur : 34.925 mm | Largeur : 28.575 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :HM 89446/2/QCL7C
Rubix :0301-1356085
Fabricant :49500
EAN :7316570072181
ROULEMENT A RLX CONIQ HM 89446/2/QCL7C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur34,925 mm
Diamètre extérieur70,836 mm
Largeur28,575 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ HM 89446/2/QCL7C SKF


Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur34,925 mm
Diamètre extérieur70,836 mm
Largeur28,575 mm
Sériehm
Cageacier
Vitesse de référence6300 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Largeur totale du roulement28,575 mm
NormeISO 355; ISO 492; ANSI/ABMA STANDARD 19.1
Charge statique de base, radiale - C0r106000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr78100 N
47,50 HT
/ unité
57,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.