Roulement à rouleaux coniques SKF 24780/24720/Q, Diamètre extérieur : 76.2 mm | Diamètre intérieur : 41.275 mm | Largeur : 23.02 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :24780/24720/Q
Rubix :0301-1356257
Fabricant :110100
EAN :7316571329864
ROULEMENT A RLX CONIQ 24780/24720/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur76,2 mm
Largeur23,02 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 24780/24720/Q SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur76,2 mm
Largeur23,02 mm
Jeu Radialcn
Série24700
Cageacier
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite9000 rpm
Largeur totale du roulement23,02 mm
Charge statique de base, radiale - C0r86500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68200 N
85,28 € HT
/ unité
102,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.