Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-11590/11520, Diamètre extérieur : 42.862 mm | Diamètre intérieur : 15.875 mm | Largeur : 14.288 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :4T-11590/11520
Rubix :0281-1107307
EAN :4547359669237




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,875 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42,862 mm |
| Largeur | 14,288 mm |
Documents
Détails articles : CONE CUVETTE 11590/11520 4T-11590/11520 NTN
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Il s'agit de la meilleure solution de roulement pour supporter de lourdes charges axiales et radiales combinées.
Le type de roulement à une rangée est généralement utilisé par paire, le jeu de fonctionnement ou la précharge étant ajustés lors du montage.
Un jeu de roulements à rouleaux coniques préchargés offre, en plus d'une capacité de charge élevée, la grande rigidité nécessaire à l'intérieur des boîtes de vitesses ou des transmissions.
Il s'agit de la meilleure solution de roulement pour supporter de lourdes charges axiales et radiales combinées.
Le type de roulement à une rangée est généralement utilisé par paire, le jeu de fonctionnement ou la précharge étant ajustés lors du montage.
Un jeu de roulements à rouleaux coniques préchargés offre, en plus d'une capacité de charge élevée, la grande rigidité nécessaire à l'intérieur des boîtes de vitesses ou des transmissions.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.
Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.
Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.
La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.
Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.
Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.
La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.
Applications
Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,875 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42,862 mm |
| Largeur | 14,288 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | trb inch |
| Matière | acier de cémentation |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,53 € HT
/ unité
58,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours