Roulement à rouleaux coniques Timken LM501310, Diamètre extérieur : 73.431 mm | Diamètre intérieur : 41.275 mm | Largeur : 14.732 mm
Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :LM501310
Rubix :0311-1046922
Fabricant :100132560
EAN :0053893624792


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 41,275 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73,431 mm |
| Largeur | 14,732 mm |
Détails articles : CUVETTE LM 501310 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 41,275 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73,431 mm |
| Largeur | 14,732 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm501300 |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 19,558 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 74200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 74800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,32 € HT
/ unité
26,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h