Roulement à rouleaux coniques Timken L 853049/L853010, Diamètre extérieur : 352.425 mm | Diamètre intérieur : 276.225 mm | Largeur : 34.925 mm
Assemblage
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :L 853049/L853010
Rubix :0311-1305587
EAN :0053893663296




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 276,225 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 352,425 mm |
| Largeur | 34,925 mm |
Détails articles : ASSEMBLAGE L853049-99401 L853049/L853010 TIMKEN
Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus répandu. Il se compose de deux parties principales séparables : le cône (bague intérieure) et la cuvette (bague extérieure). Il est généralement monté en paires opposées sur un arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 276,225 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 352,425 mm |
| Largeur | 34,925 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | l853000 |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 36,513 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 750000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 333000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 540,45 € HT
/ unité
6 648,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours