Roulement à rouleaux coniques SKF 25520/Q, Diamètre extérieur : 82.931 mm | Diamètre intérieur : 67 mm | Largeur : 19.05 mm

Bagues extérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :25520/Q
Rubix :0301-1355971
Fabricant :81396
EAN :7316570859768
ROULEMENT A RLX CONIQ 25520/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur67 mm
Diamètre extérieur82,931 mm
Largeur19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 25520/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur67 mm
Diamètre extérieur82,931 mm
Largeur19,05 mm
Jeu Radialcn
17,42 € HT
/ unité
20,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.