Roulement à rouleaux coniques SKF 6580/Q, Diamètre extérieur : 151.346 mm | Diamètre intérieur : 89 mm | Largeur : 56.085 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6580/Q
Rubix :0301-1305744
Fabricant :303946
EAN :7316573308447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 89 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 151,346 mm |
| Largeur | 56,085 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 6580 Q SKF
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, steel plate cage, optimized contact geometry and surface texture.
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 89 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 151,346 mm |
| Largeur | 56,085 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,72 € HT
/ unité
165,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours