Roulement à rouleaux coniques SKF HM 88610/2/QCL7C, Diamètre extérieur : 72.233 mm | Diamètre intérieur : 53 mm | Largeur : 19.842 mm
Bagues extérieures
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :HM 88610/2/QCL7C
Rubix :0301-1305759
Fabricant :48041
EAN :7316570591293


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72,233 mm |
| Largeur | 19,842 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ HM88610 2/QCL7C SKF
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72,233 mm |
| Largeur | 19,842 mm |
| Série | hm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,91 € HT
/ unité
23,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours