Roulement à rouleaux coniques SKF L 45449/410/QVK210, Diamètre extérieur : 50.29 mm | Diamètre intérieur : 29 mm | Largeur : 15.33 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :L 45449/410/QVK210
Rubix :0301-1362278
EAN :7316576689666
ROULEMENT A RLX CONIQ L 45449/410/QVK210 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur29 mm
Diamètre extérieur50,29 mm
Largeur15,33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ L 45449/410/QVK210 SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Points forts

- Peuvent être combinés avec des cônes de la même série
- Permettent une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur29 mm
Diamètre extérieur50,29 mm
Largeur15,33 mm
Jeu Radialcn
Sériel
22,71 HT
/ unité
27,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.