Roulement à rouleaux coniques NSK 30212J, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 23.75 mm

Roulement à rouleaux coniques 302 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30212J
Rubix :0294-1017827
Fabricant :30212J N
EAN :00029176000904
ROULEMENT A RLX CONIQ 30212 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur23,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30212 J NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur23,75 mm
Jeu Radialcn
79,41 € HT
/ unité
95,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.