Roulement à rouleaux coniques SNR 32007A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :32007A
Rubix :0302-1256777
EAN :3413521125485




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32007 A 32007A SNR
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Les roulements à rouleaux coniques sont conçus pour supporter de fortes charges radiales et axiales combinées.
Plus l’angle de contact est grand, plus la capacité de charge axiale est grande.
Les TRB 1 rangée sont toujours montés en opposition avec un autre roulement de même nature, permettant
une grande rigidité de montage, en particulier lorsqu’ils sont préchargés.
Les roulements à rouleaux coniques sont conçus pour supporter de fortes charges radiales et axiales combinées.
Plus l’angle de contact est grand, plus la capacité de charge axiale est grande.
Les TRB 1 rangée sont toujours montés en opposition avec un autre roulement de même nature, permettant
une grande rigidité de montage, en particulier lorsqu’ils sont préchargés.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Une gamme compacte de produits standard pour les besoins essentiels, avec tous les avantages d'une marque Premium.
Des produits sur mesure de haute technologie.
Des produits sur mesure de haute technologie.
Applications
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 32000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 56500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 44000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,81 € HT
/ unité
36,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h