Roulement à rouleaux coniques SKF T2ED 050, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 36 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :T2ED 050
Rubix :0301-1362373
EAN :7316577326867


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ T2ED 050 SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - new metric standard
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | t2ed |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 200000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 189000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,96 € HT
/ unité
153,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours