Roulement à rouleaux coniques NSK 30211J, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 22.75 mm

Roulement à rouleaux coniques 302 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30211J
Rubix :0294-1017826
Fabricant :30211J N
EAN :00029176019876
ROULEMENT A RLX CONIQ 30211 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur22,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30211 J NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur22,75 mm
Jeu Radialcn
66,67 € HT
/ unité
80,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.