Roulement à rouleaux coniques NSK 30305J, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm

Roulement à rouleaux coniques 320 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30305J
Rubix :0294-1017847
Fabricant :30305J N
EAN :00029176000980
ROULEMENT A RLX CONIQ 30305 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30305 J NSK


Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux directions, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
33,50 € HT
/ unité
40,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.