Roulement à rouleaux coniques Timken 33114, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 37 mm
Roulement à rouleaux coniques série 331
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :33114
Rubix :0311-1023590
EAN :0053893046594





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33114 TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,58 € HT
/ unité
172,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h