Roulement à rouleaux coniques NSK 30205J, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 16.25 mm

Roulement à rouleaux coniques 302 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30205J
Rubix :0294-1017820
Fabricant :30205J N
EAN :00029176000850
ROULEMENT A RLX CONIQ 30205 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur16,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30205 J NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur16,25 mm
Jeu Radialcn
26,56 HT
/ unité
31,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.