Roulement à rouleaux coniques FAG 33215-XL, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 31 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :33215-XL
FAG :33215-XL
Rubix :0255-1018013
Fabricant :0793307030000
EAN :4064328809611


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33215XL FAG
Roulements à rouleaux coniques 332, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide.
Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 332 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Largeur totale du roulement | 41 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 310000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 245000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,47 € HT
/ unité
289,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h