Roulement à rouleaux coniques Timken LM503349/LM503310, Diamètre extérieur : 74.976 mm | Diamètre intérieur : 45.987 mm | Largeur : 18.001 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :LM503349/LM503310
Rubix :0311-1046930
Fabricant :100167026
EAN :0053893661391
CONE CUVETTE LM 503349 /LM503310 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur45,987 mm
Diamètre extérieur74,976 mm
Largeur18,001 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE CUVETTE LM 503349 /LM503310 TIMKEN


Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques, avec l'offre la plus complète du marché. Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques de base et le plus utilisé. Il se compose d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Il est généralement monté en tant qu'élément d'une paire opposée. Lors du montage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être "réglés" au jeu (jeu axial) ou à la précharge requis pour optimiser les performances.
Roulements à rouleaux coniques Timken

Points forts

Les roulements à une rangée de rouleaux coniques ont un alignement positif des rouleaux qui assure un véritable mouvement de roulement et génère une "force d'appui" qui pousse le rouleau contre la grande nervure du cône. Cette force d'appui empêche les rouleaux de s'écarter de l'apex, ce qui les maintient positivement alignés et placés contre la grande nervure du cône.

Applications

Roues avant de véhicules ; Configurations de différentiels et de pignons ; Roulements de convoyeurs ; Broches de machines-outils ; Roues de remorques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45,987 mm
Diamètre extérieur74,976 mm
Largeur18,001 mm
Jeu Radialcn
Sérielm503300
Cageacier
Largeur totale du roulement18,001 mm
NormeISO
Charge statique de base, radiale - C0r75400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67400 N
83,64 € HT
/ unité
100,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.