Roulement à rouleaux coniques NSK 30304J, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à rouleaux coniques 320 J
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :30304J
Rubix :0294-1017846
Fabricant :30304J N
EAN :00029176000973


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30304 J NSK
Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux directions, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,26 € HT
/ unité
33,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours