Roulement à rouleaux coniques NTN 32230U, Diamètre extérieur : 270 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 77 mm

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :32230U
Rubix :0281-1017938
EAN :4547359529500
ROULEMENT A RLX CONIQ 32230 32230U NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32230 32230U NTN


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.

Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.

Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.

La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.

Applications

Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur77 mm
Jeu Radialcn
Série32200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite1300 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r1070000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr700000 N
1 379,35 € HT
/ unité
1 655,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.