Roulement à rouleaux coniques SKF 639068, Diamètre extérieur : 95 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 17 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :639068
Rubix :0301-1362344
Fabricant :44224
EAN :7316577098733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 639068 SKF
Roulements à rouleaux coniques radiaux à une rangée - ABMA STD (préfixe K-) et non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 639068 |
| Vitesse de référence | 4800 rpm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 17 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 63 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41,8 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,28 € HT
/ unité
110,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours