Rotules lisses INA GE80-FO-2RS, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 75 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE80-FO-2RS
Rubix :0269-1003746
Fabricant :0066534210000
EAN :4012802533910
ROTULE GE 80 FO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 80 FO 2RS INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur75 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr619000 N
423,11 € HT
/ unité
507,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.