Rotules lisses INA GE35-FO-2RS, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE35-FO-2RS
Rubix :0269-1003671
Fabricant :0066481340000
EAN :4012802547566


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROTULE GE 35 FO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 117000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,55 € HT
/ unité
90,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h