Rotules lisses INA GE12-FO, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE12-FO
Rubix :0269-1438622
Fabricant :0066524840000
EAN :4012802532944


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROTULE GE12-FO INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier ; DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,49 € HT
/ unité
122,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours