Rotule à contact oblique INA GE40-SX

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE40-SX
Rubix :0269-1302475
Fabricant :0066542660000
EAN :4012802534696
ROTULE GE 40 SX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 40 SX INA


Palier d'angle GE... -SX, sous réserve d'entretien, conformément à la norme DIN ISO 12 240-2
Rotule à contact angulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-2, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr90800 N
Largeur19 mm
296,69 HT
/ unité
356,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h