Rotules lisses INA GE200-FO-2RS-A, Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 165 mm | Diamètre intérieur : 200 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE200-FO-2RS-A
Rubix :0269-1438472
Fabricant :0066539520000
EAN :4012802534245


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 165 mm |
Détails articles : ROTULE GE200-FO-2RS-A INA
Rotule GE..-FO-2RS, radial, maintenance nécessaire
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 165 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2930000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 069,92 € HT
/ unité
9 683,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours