Rotules lisses INA GE80-LO, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 80 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE80-LO
Rubix :0269-1003750
Fabricant :0066534640000
EAN :4012802533941


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : ROTULE GE 80 LO INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions W, extensions cylindriques sur la bague intérieure, conception ouverte
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 504000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,83 € HT
/ unité
485,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours