Rotules lisses SKF GEZ 106 ES-2RS, Diamètre extérieur : 55.563 mm | Largeur : 30.15 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEZ 106 ES-2RS
Rubix :0301-1356281
Fabricant :7080
EAN :7316577311566
ROTULE GEZ 106 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55,563 mm
Largeur30,15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEZ 106 ES-2RS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comporte une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55,563 mm
Largeur30,15 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr104000 N
108,35 € HT
/ unité
130,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.