Rotules lisses INA GE120-DO-2RS-A, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 85 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE120-DO-2RS-A
Rubix :0269-1003589
Fabricant :0066483040000
EAN :4012802530957
ROTULE GE 120 DO 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 120 DO 2RS-A INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur85 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr1210000 N
785,45 HT
/ unité
942,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.