Rotules lisses INA GE70-UK-2RS-A, Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 49 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE70-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003741
Fabricant :0066504300000
EAN :4012802532043
ROTULE GE 70 UK 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 70 UK 2RS-A INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur49 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr883000 N
354,64 € HT
/ unité
425,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.