Rotules lisses INA GE30-PB, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE30-PB
Rubix :0269-1426301
Fabricant :0066529050000
EAN :4012802533514
ROTULE GE30-PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE30-PB INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur37 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr63500 N
190,55 HT
/ unité
228,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.