Rotules lisses SKF GE 40 ESX-2LS, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GE 40 ESX-2LS
Rubix :0301-1356188
Fabricant :538801
EAN :7316575573751
ROTULE GE 40 ESX-2LS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 40 ESX-2LS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier SKF Explorer. Elles sont initialement lubrifiées et comportent un joint frottant haute résistance à trois lèvres des deux côtés. Comparé aux rotules acier/acier classiques, elles offrent une capacité de charge dynamique supérieure.

Points forts

- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur28 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
340,80 € HT
/ 5 unités
408,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.