Rotules lisses INA GE200-DO-2RS-A, Diamètre extérieur : 290 mm | Largeur : 130 mm | Diamètre intérieur : 200 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques
Références
INA :GE200-DO-2RS-A
Rubix :0269-1003620
Fabricant :0066539360000
EAN :4012802534238
ROTULE GE 200 DO 2RS-A INA
Résumé technique
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 200 DO 2RS-A INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur130 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr2680000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 402,29 HT
/ unité
4 082,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.