Rotules lisses INA GE10-PB, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE10-PB
Rubix :0269-1302468
Fabricant :0066524680000
EAN :4012802532920


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROTULE GE10-PB INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,94 € HT
/ unité
46,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours