Rotules lisses SKF GEZ 010 ES, Diamètre extérieur : 26.988 mm | Largeur : 13.894 mm | Diamètre intérieur : 16 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEZ 010 ES
Rubix :0301-1356060
Fabricant :7069
EAN :7316576612183


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26,988 mm |
| Largeur | 13,894 mm |
Détails articles : ROTULE GEZ 010 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26,988 mm |
| Largeur | 13,894 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,62 € HT
/ unité
57,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours