Rotules lisses INA GE63-LO, Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 63 mm | Diamètre intérieur : 63 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE63-LO
Rubix :0269-1003727
Fabricant :0066533160000
EAN :4012802533811
ROTULE GE 63 LO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur63 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 63 LO INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions W, extensions cylindriques sur la bague intérieure, conception ouverte

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur63 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur63 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr331000 N
232,39 HT
/ unité
278,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.