Rotules lisses INA GE50-UK-2RS-A, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE50-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003714
Fabricant :0066503410000
EAN :4012802531961
ROTULE GE 50 UK 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 50 UK 2RS-A INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur35 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr444000 N
169,16 € HT
/ unité
202,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.