Rotules lisses INA GE17-AX, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE17-AX
Rubix :0269-1003609
Fabricant :0066541500000
EAN :4012802534481
ROTULE GE 17 AX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 17 AX INA


Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids0,159 kg
Epaisseur16 mm
Charge statique de base, axiale - C0a296 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca59300 N
170,78 € HT
/ unité
204,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.