Rotules lisses INA GE50-ZO-HLN, Diamètre extérieur : 80.963 mm | Largeur : 44.45 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE50-ZO-HLN
Rubix :0269-1438593
Fabricant :0526748600000
EAN :4012802542066


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80,963 mm |
| Largeur | 44,45 mm |
Détails articles : ROTULE GE50-ZO-HLN INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, taille en pouces, conception ouverte.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80,963 mm |
| Largeur | 44,45 mm |
| Matière | acier/acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Type | palier à rotule lisse radial, nécessitant un entretien (ge..-zo, version ouverte) |
| Poids | 0,94 kg |
| Epaisseur | 44,45 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 289000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,29 € HT
/ unité
235,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours