Rotules lisses INA GE180-DO-2RS-A, Diamètre extérieur : 260 mm | Largeur : 105 mm | Diamètre intérieur : 180 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE180-DO-2RS-A
Rubix :0269-1003617
Fabricant :0066539010000
EAN :4012802534160
ROTULE GE 180 DO 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 180 DO 2RS-A INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur105 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr1940000 N
2 587,65 € HT
/ unité
3 105,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.