Rotules lisses SKF GE 4 E, Diamètre extérieur : 12 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 4 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 4 E
Rubix :0301-1357521
Fabricant :6798
EAN :7316577002280


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROTULE GE 4 E SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées uniquement depuis le côté.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | acier+bronze fritté ptfe |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2040 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,96 € HT
/ unité
27,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours