Rotules lisses SKF GEG 125 ES, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 125 mm | Diamètre intérieur : 125 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEG 125 ES
Rubix :0301-1357953
Fabricant :6929
EAN :7316577107381
ROTULE GEG 125 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEG 125 ES SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier et une bague intérieure débordante. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.

Points forts

- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Convient pour les charges statiques lourdes, alternées ou d'impact
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur125 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr950000 N
1 692,38 € HT
/ unité
2 030,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.