Rotules lisses INA GE20-PB, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE20-PB
Rubix :0269-1302472
Fabricant :0066527510000
EAN :4012802533378


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROTULE GE20-PB INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,76 € HT
/ unité
98,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h