Rotules lisses SKF GE 35 ES, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GE 35 ES
Rubix :0301-1108962
Fabricant :6790
EAN :7316576609343
ROTULE GE 35 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 35 ES SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.

Points forts

- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur25 mm
Matièreacier à roulements
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr80000 N
215,70 € HT
/ 5 unités
258,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.