Rotules lisses INA GE20-PW, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE20-PW
Rubix :0269-1438542
Fabricant :0066499980000
EAN :4012802531558
ROTULE GE20-PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE20-PW INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur25 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr56600 N
87,60 € HT
/ unité
105,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.