Rotules lisses INA GE18-PW, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 18 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE18-PW
Rubix :0269-1302463
Fabricant :0066499630000
EAN :4012802531572


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROTULE GE18-PW INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,59 € HT
/ unité
93,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours