Rotules lisses INA GE30-FW-2RS-A, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE30-FW-2RS-A
Rubix :0269-1003658
Fabricant :0066501120000
EAN :4012802531749


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : ROTULE GE 30 FW 2RS-A INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 212000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,26 € HT
/ unité
201,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h